CEMBRE - DR10-10N Presskabelschuh DIN46235 10qmm M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389152
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 6
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316033758
Sonepar Artikelnummer
120909100
Hersteller Artikelnummer
2389152
Hersteller Typ
DR10-10N
Hersteller Artikel Nr.:
2389152
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
6
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


