CEMBRE - DR10-8N Presskabelschuh DIN46235 10qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389150
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 6
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316029393
Sonepar Artikelnummer
120909099
Hersteller Artikelnummer
2389150
Hersteller Typ
DR10-8N
Hersteller Artikel Nr.:
2389150
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
6
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


