CEMBRE - DR120-10N Presskabelschuh DIN46235 120qmm M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389214
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 20
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316028235
Sonepar Artikelnummer
120909110
Hersteller Artikelnummer
2389214
Hersteller Typ
DR120-10N
Hersteller Artikel Nr.:
2389214
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
20
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.118 kg


