CEMBRE - DR16-10N Presskabelschuh DIN46235 16qmm M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389160
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 8
Nennquerschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316027993
Sonepar Artikelnummer
120909101
Hersteller Artikelnummer
2389160
Hersteller Typ
DR16-10N
Hersteller Artikel Nr.:
2389160
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
8
Nennquerschnitt:
16 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


