CEMBRE - DR185-12N Presskabelschuh DIN46235 185qmm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389232
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 25
Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316033352
Sonepar Artikelnummer
120909112
Hersteller Artikelnummer
2389232
Hersteller Typ
DR185-12N
Hersteller Artikel Nr.:
2389232
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
25
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.180 kg


