CEMBRE - DR185-20N Presskabelschuh DIN46235 185qmm M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389236
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 25
Nennquerschnitt - 185 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316028556
Sonepar Artikelnummer
120909113
Hersteller Artikelnummer
2389236
Hersteller Typ
DR185-20N
Hersteller Artikel Nr.:
2389236
Anschlussgewindemaß (metrisch):
20
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
25
Nennquerschnitt:
185 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.186 kg


