CEMBRE - DR240-10N Presskabelschuh DIN46235 240qmm M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389238
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 28
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316032515
Sonepar Artikelnummer
120909114
Hersteller Artikelnummer
2389238
Hersteller Typ
DR240-10N
Hersteller Artikel Nr.:
2389238
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
28
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.272 kg


