CEMBRE - DR240-12N Presskabelschuh DIN46235 240qmm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389240
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 28
Nennquerschnitt - 240 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316027832
Sonepar Artikelnummer
120909115
Hersteller Artikelnummer
2389240
Hersteller Typ
DR240-12N
Hersteller Artikel Nr.:
2389240
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
28
Nennquerschnitt:
240 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.272 kg


