CEMBRE - DR25-12N Presskabelschuh DIN46235 25qmm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389170
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 25
Nennquerschnitt - 10 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316033338
Sonepar Artikelnummer
120909103
Hersteller Artikelnummer
2389170
Hersteller Typ
DR25-12N
Hersteller Artikel Nr.:
2389170
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
25
Nennquerschnitt:
10 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.018 kg


