CEMBRE - DR25-6N Presskabelschuh DIN46235 25qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389164
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 10
Nennquerschnitt - 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316033321
Sonepar Artikelnummer
120909102
Hersteller Artikelnummer
2389164
Hersteller Typ
DR25-6N
Hersteller Artikel Nr.:
2389164
Anschlussgewindemaß (metrisch):
6
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
10
Nennquerschnitt:
25 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.016 kg


