CEMBRE - DR300-16N Presskabelschuh DIN46235 300qmm M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389248
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 32
Nennquerschnitt - 300 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316033369
Sonepar Artikelnummer
120909117
Hersteller Artikelnummer
2389248
Hersteller Typ
DR300-16N
Hersteller Artikel Nr.:
2389248
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
32
Nennquerschnitt:
300 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.317 kg


