CEMBRE - DR35-8N Presskabelschuh DIN46235 35qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389174
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 12
Nennquerschnitt - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316033345
Sonepar Artikelnummer
120909104
Hersteller Artikelnummer
2389174
Hersteller Typ
DR35-8N
Hersteller Artikel Nr.:
2389174
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
12
Nennquerschnitt:
35 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.033 kg


