CEMBRE - DR400-12N Presskabelschuh DIN46235 400qmm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389254
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 38
Nennquerschnitt - 400 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316029447
Sonepar Artikelnummer
120909118
Hersteller Artikelnummer
2389254
Hersteller Typ
DR400-16N
Hersteller Artikel Nr.:
2389254
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
38
Nennquerschnitt:
400 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.691 kg


