CEMBRE - DR50-12N Presskabelschuh DIN46235 50qmm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389188
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 14
Nennquerschnitt - 50 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316027931
Sonepar Artikelnummer
120909106
Hersteller Artikelnummer
2389188
Hersteller Typ
DR50-12N
Hersteller Artikel Nr.:
2389188
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
14
Nennquerschnitt:
50 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg


