CEMBRE - DR500-16N Presskabelschuh DIN46235 500qmm M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389260
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 42
Nennquerschnitt - 500 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316029584
Sonepar Artikelnummer
120909119
Hersteller Artikelnummer
2389260
Hersteller Typ
DR500-16N
Hersteller Artikel Nr.:
2389260
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
42
Nennquerschnitt:
500 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.807 kg


