CEMBRE - DR6-5N Presskabelschuh DIN46235 6qmm M5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389140
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 5
Nennquerschnitt - 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316033314
Sonepar Artikelnummer
120909098
Hersteller Artikelnummer
2389140
Hersteller Typ
DR6-5N
Hersteller Artikel Nr.:
2389140
Anschlussgewindemaß (metrisch):
5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
5
Nennquerschnitt:
6 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


