CEMBRE - DR625-12N Presskabelschuh DIN46235 625qmm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389264
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 44
Nennquerschnitt - 625 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316029348
Sonepar Artikelnummer
120909120
Hersteller Artikelnummer
2389264
Hersteller Typ
DR625-12N
Hersteller Artikel Nr.:
2389264
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
44
Nennquerschnitt:
625 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.740 kg


