CEMBRE - DR95-10N Presskabelschuh DIN46235 95qmm M10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389204
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 18
Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316029638
Sonepar Artikelnummer
120909108
Hersteller Artikelnummer
2389204
Hersteller Typ
DR95-10N
Hersteller Artikel Nr.:
2389204
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
18
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.094 kg


