CEMBRE - DR95-8N Presskabelschuh DIN46235 95qmm M8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2389202
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 18
Nennquerschnitt - 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316029256
Sonepar Artikelnummer
120909107
Hersteller Artikelnummer
2389202
Hersteller Typ
DR95-8N
Hersteller Artikel Nr.:
2389202
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
18
Nennquerschnitt:
95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.092 kg


