Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Etiketten CS-E Erde 16mm

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Etiketten CS-E Erde 16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4790802

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Montageart - Wand

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 140 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692352770

Sonepar Artikelnummer

120609064

Hersteller Artikelnummer

4790802

Hersteller Typ

700801

Hersteller Artikel Nr.:

4790802

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Farbe:

schwarz

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Stärke:

0.1 mm

Nachleuchtend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Normen: -EN 60445 -DIN 40009 -IEC 445