Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Etiketten CS-Erde Gelb-grün Bulk 12.5mm

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Etiketten CS-Erde Gelb-grün Bulk 12.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4639318

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - Nein

  • Farbe - gelb

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 960 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692628165

Sonepar Artikelnummer

120609018

Hersteller Artikelnummer

4639318

Hersteller Typ

700700-BULK

Hersteller Artikel Nr.:

4639318

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Mit Warn-/Hinweistext:

Nein

Farbe:

gelb

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

Nein

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Nachleuchtend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Normen: -EN 61310 -IEC 417