CEMBRE - Etiketten CS-PE Schutzleiter20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4791204
Werkstoff - Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja
Mit Warn-/Hinweistext - Nein
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
90 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692353067
Sonepar Artikelnummer
120609071
Hersteller Artikelnummer
4791204
Hersteller Typ
701202
Hersteller Artikel Nr.:
4791204
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Warn-/Hinweissymbol:
Ja
Mit Warn-/Hinweistext:
Nein
Farbe:
sonstige
Montageart:
Wand
Werkstoffgüte:
sonstige
Wasserfest:
Nein
Durchmesser:
20 mm
Stärke:
0.1 mm
Mit Befestigungsmaterial:
Ja
Nachleuchtend:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


