Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Etiketten CS-PU Schutzleiter nicht Geerdet 12.5mm

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Etiketten CS-PU Schutzleiter nicht Geerdet 12.5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4791400

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - Ja

  • Farbe - sonstige

  • Montageart - Wand

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 225 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692353180

Sonepar Artikelnummer

120609075

Hersteller Artikelnummer

4791400

Hersteller Typ

701400

Hersteller Artikel Nr.:

4791400

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

Ja

Farbe:

sonstige

Montageart:

Wand

Werkstoffgüte:

sonstige

Wasserfest:

Nein

Durchmesser:

12.5 mm

Stärke:

0.1 mm

Mit Befestigungsmaterial:

Ja

Nachleuchtend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Normen: -EN 60445 -DIN 40009 -IEC 445