Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - GP-PP12 Stiftkabelschuh isol.PC 4,6-6,0qmm 12mm gelb

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - GP-PP12 Stiftkabelschuh isol.PC 4,6-6,0qmm 12mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2046740

  • Flanschform - Stiftform

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692121697

Sonepar Artikelnummer

120587503

Hersteller Artikelnummer

2046740

Hersteller Typ

GP-PP12

Hersteller Artikel Nr.:

2046740

Flanschform:

Stiftform

Farbe der Isolation:

gelb

Nennquerschnitt:

4 .. 6 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Stiftbreite (Flachstift-Kabelschuh):

4 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.185 kg

Cembre GP-PP12 Stiftkabelschuh, isoliert, PC, 4,6–6,0 mm², Länge 12 mm, gelb (2046740). Aderendhülsen-Stift für direkten Anschluss ohne Schraubenverbindung.