CEMBRE - GP-U14 Gabelkabelschuh isol.PC 4,0-6,0qmm M14 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2046875
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 14
Flanschform - Gabelform
Farbe der Isolation - gelb
Nennquerschnitt - 16 .. 22 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692465616
Sonepar Artikelnummer
120587514
Hersteller Artikelnummer
2046875
Hersteller Typ
GP-U14
Hersteller Artikel Nr.:
2046875
Anschlussgewindemaß (metrisch):
14
Flanschform:
Gabelform
Farbe der Isolation:
gelb
Nennquerschnitt:
16 .. 22 mm²
Werkstoff:
Kupfer
Isolation:
Polycarbonat (PC)
Bandware:
Nein
Hülsenform:
kurz
Min. AWG-Größe:
12
Max. AWG-Größe:
10
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


