Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Kabelschelle für Befestigung an C-Profil Schienen, 11mm

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Kabelschelle für Befestigung an C-Profil Schienen, 11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021076

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 73269060

  • Gewicht - 0.017 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579210768

Sonepar Artikelnummer

121209600

Hersteller Artikelnummer

021076

Hersteller Typ

K 24 B-AL

Hersteller Artikel Nr.:

021076

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.017 kg

Die B-Kabelschelle mit vollflächiger Druckwanne kann Kabel mit einem Durchmesser bis max. 70 mm führen. Sie eignet sich zur Befestigung an C-Profilschienen mit einer Schlitzweite von 11-12 mm. Auf Wunsch kann für eine verbesserte Kabelauflage die Gegenwanne GW montiert werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass entsprechende Anforderungen an unterschiedliche Anwendungsbereiche erfüllt werden.