CEMBRE - L2-P Parallelverbinder unisol.10qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2485100
Nennquerschnitt - 10 mm²
Ausführung - Normalausführung
Hülsenform - kurz
Spannungsreihe - bis 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692037783
Sonepar Artikelnummer
120575215
Hersteller Artikelnummer
2485100
Hersteller Typ
L2-P
Hersteller Artikel Nr.:
2485100
Nennquerschnitt:
10 mm²
Ausführung:
Normalausführung
Hülsenform:
kurz
Spannungsreihe:
bis 600 V
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Ja
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Isolation:
ohne
Art der Verbindung:
Parallelverbinder
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
Nein
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


