CEMBRE - MG4 - Thermotransferdrucker zur industriellen Markierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4190025
Ausführung - elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung - 600 DPI
Druckverfahren - Thermodruck
Max. Etikettenbreite - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8051316045799
Sonepar Artikelnummer
121067859
Hersteller Artikelnummer
4190025
Hersteller Typ
MG4 MARKINGENIUS
Hersteller Artikel Nr.:
4190025
Ausführung:
elektronisches Etikettenbeschriftungsgerät
Druckauflösung:
600 DPI
Druckverfahren:
Thermodruck
Max. Etikettenbreite:
140 mm
Schnittstelle extern:
Ja
Textwiederholung:
Ja
Geeignet für Metallband:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84433210
Gewicht:
9.100 kg


