CEMBRE - PKD1018 Aderendhülse UL isol.DIN 10qmm-18mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808917
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 10 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084442
Sonepar Artikelnummer
120587407
Hersteller Artikelnummer
2808917
Hersteller Typ
PKD1018
Hersteller Artikel Nr.:
2808917
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
10 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
28 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
8
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


