CEMBRE - PKD112 Aderendhülse UL isol.DIN 1,0qmm-12mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808876
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692083964
Sonepar Artikelnummer
120587393
Hersteller Artikelnummer
2808876
Hersteller Typ
PKD112
Hersteller Artikel Nr.:
2808876
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


