CEMBRE - PKD1510 Aderendhülse UL isol.DIN 1,5qmm-10mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808882
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Standardartikel
EAN
8016692084008
Sonepar Artikelnummer
120587395
Hersteller Artikelnummer
2808882
Hersteller Typ
PKD1510
Hersteller Artikel Nr.:
2808882
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
16 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


