CEMBRE - PKD1518 Aderendhülse UL isol.DIN 1,5qmm-18mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808886
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084046
Sonepar Artikelnummer
120587397
Hersteller Artikelnummer
2808886
Hersteller Typ
PKD1518
Hersteller Artikel Nr.:
2808886
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
24 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
16
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


