CEMBRE - PKD1612 Aderendhülse UL isol.DIN 16qmm-12mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808920
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
800 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084466
Sonepar Artikelnummer
120587408
Hersteller Artikelnummer
2808920
Hersteller Typ
PKD1612
Hersteller Artikel Nr.:
2808920
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
24 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


