CEMBRE - PKD1618 Aderendhülse UL isol.DIN 16qmm-18mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808922
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 16 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084480
Sonepar Artikelnummer
120587409
Hersteller Artikelnummer
2808922
Hersteller Typ
PKD1618
Hersteller Artikel Nr.:
2808922
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
16 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
28 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


