CEMBRE - PKD25016 Aderendhülse isol.DIN 25qmm-16mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808925
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084503
Sonepar Artikelnummer
120587410
Hersteller Artikelnummer
2808925
Hersteller Typ
PKD25016
Hersteller Artikel Nr.:
2808925
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


