CEMBRE - PKD25022 Aderendhülse isol.DIN 25qmm-22mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808927
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 25 mm²
Hülsenlänge - 22 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084183
Sonepar Artikelnummer
120587411
Hersteller Artikelnummer
2808927
Hersteller Typ
PKD25022
Hersteller Artikel Nr.:
2808927
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
25 mm²
Hülsenlänge:
22 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
36 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
4
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


