CEMBRE - PKD35016 Aderendhülse isol.DIN 35qmm-16mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808930
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 35 mm²
Hülsenlänge - 16 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084206
Sonepar Artikelnummer
120587412
Hersteller Artikelnummer
2808930
Hersteller Typ
PKD35016
Hersteller Artikel Nr.:
2808930
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
35 mm²
Hülsenlänge:
16 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
2
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg


