CEMBRE - PKD410 Aderendhülse UL isol.DIN 4qmm-10mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808900
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
3000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084329
Sonepar Artikelnummer
120587401
Hersteller Artikelnummer
2808900
Hersteller Typ
PKD410
Hersteller Artikel Nr.:
2808900
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


