CEMBRE - PKD418 Aderendhülse UL isol.DIN 4qmm-18mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808904
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 4 mm²
Hülsenlänge - 18 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084367
Sonepar Artikelnummer
120587403
Hersteller Artikelnummer
2808904
Hersteller Typ
PKD418
Hersteller Artikel Nr.:
2808904
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
18 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
26 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
12
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


