CEMBRE - PKD50025 Aderendhülse isol.DIN 50qmm-25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808937
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 50 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084268
Sonepar Artikelnummer
120587415
Hersteller Artikelnummer
2808937
Hersteller Typ
PKD50025
Hersteller Artikel Nr.:
2808937
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
50 mm²
Hülsenlänge:
25 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
blau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
41 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


