CEMBRE - PKD506 Aderendhülse UL isol.DIN 0,5qmm-6mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808850
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.5 mm²
Hülsenlänge - 6 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084527
Sonepar Artikelnummer
120587383
Hersteller Artikelnummer
2808850
Hersteller Typ
PKD506
Hersteller Artikel Nr.:
2808850
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
12 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
22
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


