CEMBRE - PKD612 Aderendhülse UL isol.DIN 6qmm-12mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808910
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692084381
Sonepar Artikelnummer
120587404
Hersteller Artikelnummer
2808910
Hersteller Typ
PKD612
Hersteller Artikel Nr.:
2808910
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


