CEMBRE - PKD7512 Aderendhülse UL isol.DIN 0,75qmm-12mm grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2808866
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692085685
Sonepar Artikelnummer
120587389
Hersteller Artikelnummer
2808866
Hersteller Typ
PKD7512
Hersteller Artikel Nr.:
2808866
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Hülsenlänge:
12 mm
Isoliert:
Ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
18 mm
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
18
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


