CEMBRE - PKT612 ZWILLINGSADERENDHÜLSEN VPE100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8440048
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8016692857015
Sonepar Artikelnummer
121388989
Hersteller Artikelnummer
8440048
Hersteller Typ
PKT612
Hersteller Artikel Nr.:
8440048
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Die isolierte Zwillingsaderendhülse PKT612 ist für die gleichzeitige Aufnahme von zwei feindrähtigen Kupferleitern gleichen Querschnitts ausgelegt. Sie besteht aus elektrolytischem Kupfer mit einem Reinheitsgrad von über 99,9 % und ist galvanisch verzinnt, um einen zuverlässigen Korrosionsschutz sowie eine dauerhaft stabile elektrische Verbindung sicherzustellen.Der Isolierkragen ist aus Polyamid (PA6) gefertigt und dient der mechanischen Führung der Leiter sowie dem Schutz vor unbeabsichtigtem Kurz‑ oder Erdschluss. Die Aderendhülse ist halogenfrei ausgeführt und eignet sich für Anwendungen mit erhöhten sicherheitstechnischen Anforderungen.Die Bauform der Hülse ist trapezförmig ausgelegt, wodurch eine optimale Anpassung an geeignete Presswerkzeuge ermöglicht wird. Die Pressverbindung gewährleistet eine gleichmäßige Kraftübertragung und einen sicheren Halt der Leiter in der Hülse.Die Zwillingsaderendhülse PKT612 ist für Leiterquerschnitte von 2 × 6 mm² vorgesehen. Die Abmessungen betragen 11,4 × 6,2 mm (Außenmaß), mit einer Hülsenlänge von 12,0 mm und einer Gesamtlänge von 23,0 mm. Die thermische Dauerbeanspruchung liegt im Bereich von –20 °C bis +115 °C, kurzfristig ist eine Belastung bis +130 °C zulässig.Der Einsatz erfolgt in Kombination mit dafür vorgesehenen mechanischen oder handhydraulischen Presswerkzeugen mit passenden Einsätzen. Die Lieferung erfolgt in einer definierten Verpackungseinheit und ist für den professionellen Einsatz in der Elektro‑ und Schaltschranktechnik geeignet.


