CEMBRE - RF-BM4 Rundstecker isol.PC 0,25-1,5qmm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2051660
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 4 mm
Nennquerschnitt - 0.25 .. 1.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692034942
Sonepar Artikelnummer
120587540
Hersteller Artikelnummer
2051660
Hersteller Typ
RF-BM4
Hersteller Artikel Nr.:
2051660
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 4 mm
Nennquerschnitt:
0.25 .. 1.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
rot
Mit Rastnase:
Ja
Mit Abgriff:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


