Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - RF-F305P Flachsteckhülse isol.PC 2,8x0,5 rot

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - RF-F305P Flachsteckhülse isol.PC 2,8x0,5 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2051565

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 2,8x0,5 mm

  • Nennquerschnitt - 0.25 .. 1.5 mm²

  • Isolation - vollisoliert

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692034805

Sonepar Artikelnummer

120587528

Hersteller Artikelnummer

2051565

Hersteller Typ

RF-F305P

Hersteller Artikel Nr.:

2051565

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 2,8x0,5 mm

Nennquerschnitt:

0.25 .. 1.5 mm²

Isolation:

vollisoliert

Farbe der Isolation:

rot

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Ja

Werkstoff der Isolation:

Polycarbonat (PC)

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.001 kg

Die isolierten Flachsteckhülsen PC wurden entworfen, um den steigenden Anforderungen an eine verbesserte Sicherheit und Zuverlässigkeit von elektrischen Steckverbindern gerecht zu werden. Die Isolierung ist aus einem halogenfreien selbstlöschenden Polycarbonat der Kategorie V0 (UL 94). Der einzigartige trichterförmige Eingang der Isolierhülse garantiert das vollständige Einführen der Drähte in den Kabelschuh und schafft somit eine sichere und zuverlässige, elektrische und mechanische Verbindung. Technische daten: Die Steckverbinder sind aus Messing gefertigt P-Cu Zn 30 UNI 4895/1962 (entsprechend: Cu Zn 30 DIN 17660/1974 , Cu Zn 30 NF A51-101/1977) gemäß IEC 61210 Norm und sind mit einer Mindestdicke von 3μm verzinnt. Das Verstärkungsrohr besteht aus Kupfer SF Cu DIN 1787/1973, F25 Hauptmerkmale der PC-Isolierung (PC10500AC): SPANNUNGFESTIGKEIT (KV/mm): >30 / DURCHGANGSWIDERSTAND (Ω/cm): >10 16 THERMISCHE EIGENSCHAFTEN (°C): 115-130 / ENTFLAMMBARKEIT (UL-94): V0 / DICHTE (g/cm): 1,2 / WASSERABSORPTION (%): 0,15 / BRUCHBELASTUNG (N/mm): >65. Die Kabelschuhe können im folgenden Temperaturbereich eingesetzt werden: - 20 + 115 °C (kurzzeitig + 130° C) Zertifizierungen: cULus UL 310 Standard (File E212000) EN 45545-2für Gefahrenstufen HL1 - HL2, Anforderungssatz R22 und für Gefahrenstufen HL1 - HL2 - HL3, Anforderungssatz R23.