Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Rohrkabelschuh Ausführung zwei Bolzen. 240mm/M12

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Rohrkabelschuh Ausführung zwei Bolzen. 240mm/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2508380

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692666594

Sonepar Artikelnummer

120575282

Hersteller Artikelnummer

2508380

Hersteller Typ

2A48-2M12

Hersteller Artikel Nr.:

2508380

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

240 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

350 kcmil

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.297 kg

Cembre 2A48-2M12 Rohrkabelschuh, 2-Bolzen-Ausführung, 240 mm², M12 (2508380). Kabelschuh mit zwei Befestigungsbolzen M12 für mechanisch hochbeanspruchte Verbindungen ab 240 mm².