Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Rohrkabelschuh Ausführung zwei Bolzen. 70mm/M12

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Rohrkabelschuh Ausführung zwei Bolzen. 70mm/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2503310

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692664422

Sonepar Artikelnummer

120575244

Hersteller Artikelnummer

2503310

Hersteller Typ

2A14-2M12

Hersteller Artikel Nr.:

2503310

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

70 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

2

AWG-Größe:

00

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.067 kg

Die Kabelschuhe vom Typ 2A-2M sind für Erdleitungen und Spezialanwendungen in geschlossenen Räumen, sowie für Freiluftinstallation entwickelt worden. Sie sind aus Elektrolytkupferrohr gefertigt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9% und so ausgelegt, dass eine optimale Verbindung garantiert wird. Sie sind geglüht und durch eine elektrolytische Verzinnung gegen Korrosion geschützt. Die Hülsenlänge ermöglicht eine mehrmalige Verpressung. Die Kabelschuhe sind ohne Sichtloch um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Doppellochbefestigung gewährleistet eine größere mechanische Stabilität auch bei elektrodynamischen Spannungen (Abstand 44,5 mm).