Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer 630mm/4ESI

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer 630mm/4ESI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2372850

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Flanschform - sonstige

  • Werkstoff - Kupfer

  • Nennquerschnitt - 630 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692668239

Sonepar Artikelnummer

120575184

Hersteller Artikelnummer

2372850

Hersteller Typ

A120-4ESI

Hersteller Artikel Nr.:

2372850

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Flanschform:

sonstige

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

630 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

4

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.690 kg

Cembre A120-4ESI Rohrkabelschuh, Kupfer, 630 mm², 4ESI-Anschluss (4-Loch ESI-Norm) (2372850). Kupfer-Rohrschaftkabelschuh für Großquerschnitte nach 4-Loch ESI-Norm, für Transformatoren- und Schaltanlagenverbindungen.