Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer 630mm/M12 Ring

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - Rohrkabelschuh Kupfer 630mm/M12 Ring

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2372020

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 180° (horizontal)

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 9 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692793894

Sonepar Artikelnummer

120575180

Hersteller Artikelnummer

2372020

Hersteller Typ

A120-M12

Hersteller Artikel Nr.:

2372020

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

180° (horizontal)

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

630 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.598 kg

Kabelschuhe Typ A-M sind aus elektrolytischem Kupferrohr (SE-Cu nach DIN EN 13600) hergestellt mit einem Kupfergehalt von mehr als 99,9%. Die Rohrwandstärke garantiert die beste elektrische Leitfähigkeit und mechanischen Schutz gegen Schwingungen und Auszug des Leiters. Unsere Kabelschuhe sind geglüht, um optimale Dehnbarkeit zu garantieren. Das ist unbedingt notwendig, da die Kabelschuhe bei der Verpressung einer starken Verformung und der gewöhnlichen Verwindung der Lasche während des Einsatzes standhalten müssen. Auch bei Schwingungen und Vibrationen müssen die Verbinder einen zuverlässigen Kontakt gewährleisten. Unter diesen Umständen spielt die Härte eine entscheidende Rolle beim Verhindern von Brüchen und Rissen. Das Sichtloch gewährleistet die korrekte Einführung des Leiters. Die Hülsenlänge ist so gross gewählt worden, um eine leichte und korrekte Positionierung zwischen den Presseinsätzen während der Verpressung sicherzustellen. Jeder Kabelschuh trägt folgende Merkmale: Cembre Firmenzeichen und Produktbezeichnung Werkstoff Leiterquerschnitt (mm) Bolzen (mm). Alle Cembre Rohrkabelschuhe sind mit einem Sicherheitscodesystem versehen A 24 (= 120 mm). Beim Verpressen mit den Sechskantpresseinsätzen ME wird der gleiche Code (A 24) vom Presseinsatz in die Sechskantfläche der Pressstelle eingedrückt. Bei einer nachträglichen Sichtkontrolle ist somit eine einfache Überprüfung möglich und eine Verwechslung ausgeschlossen. Kabelschuhe mit 2 oder mehr Löchern sind auf Anfrage erhältlich. Kabelschuhe sind elektrolytisch verzinnt, um Oxydation zu verhindern. Für weitere Auskünfte stehen unsere Techniker zur Verfügung.